品番 : EA557SB-5
品名 : 5.5x1.0x125mm [-]ドライバー(絶縁)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | E30210 |
|---|---|---|---|
| 1000V絶縁 | |||
| 刃幅×刃厚(mm) | 5.5×1.0 | 軸長(mm) | 125 |
| 全長 | 240mm | 材質 | 金属部:クロムバナジウム鋼 |
| グリップはEN60900規格に準じて製造されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/18 05:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0220ページ | ||||
