品番 : EA557SB-6
品名 : 6.5x1.2x150mm [-]ドライバー(絶縁)
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | E30212 |
---|---|---|---|
1000V絶縁 | |||
刃幅×刃厚(mm) | 6.5×1.2 | 軸長(mm) | 150 |
全長 | 265mm | 材質 | 金属部:クロムバナジウム鋼 |
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/05/02 08:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0220ページ |
代替品
![]() |
|