詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557SB-4

品名 : 4.0x0.8x100mm [-]ドライバー(絶縁)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 E30208
1000V絶縁
刃幅×刃厚(mm) 4.0×0.8 軸長(mm) 100
全長 205mm 材質 金属部:クロムバナジウム鋼
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
追加説明
カタログ価格

800 (税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/18 05:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0220ページ
バリエーション一覧
EA557SB-1 2.5x0.4x 75mm [-]ドライバー(絶縁)
EA557SB-2 3.0x0.5x100mm [-]ドライバー(絶縁)
EA557SB-3 3.5x0.6x100mm [-]ドライバー(絶縁)
EA557SB-4 4.0x0.8x100mm [-]ドライバー(絶縁)
EA557SB-5 5.5x1.0x125mm [-]ドライバー(絶縁)
EA557SB-6 6.5x1.2x150mm [-]ドライバー(絶縁)
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top