詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557WC-1

品名 : #1x 75mm [+]ブレイクビスドライバー

仕様

メーカー ESCOオリジナル 用途 なめたネジや新しいネジを回す作業に
先端 (+)#1 軸径 5mm
軸長 75mm 生産国 日本
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感
先端マグネット付き
座金をハンマーで叩き込むことで、特殊刃先がネジに喰いつき、なめたネジを外すことができます
※ネジ溝が若干残っている場合に効果があります
追加説明
アイコン
カタログ価格

375 (税抜)/ 413 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 72

(2026/09/20 14:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0514ページ

代替品

EA557WC-11
  • 品番

    EA557WC-11

  • コメント

    変更点:ブランド OEM→ANEX

バリエーション一覧
EA557WC-1 #1x 75mm [+]ブレイクビスドライバー
EA557WC-2 #2x100mm [+]ブレイクビスドライバー
EA557WC-3 #3x150mm [+]ブレイクビスドライバー
EA557WC-6 6.0x100mm [-]ブレイクビスドライバー
ウェブカタログ画像
  • マグネット付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top