品番 : EA557WC-6
品名 : 6.0x100mm [-]ブレイクビスドライバー
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 用途 | なめたネジや新しいネジを回す作業に |
|---|---|---|---|
| 先端 | (-)6mm | 刃幅 | 0.8mm |
| 軸長 | 100mm | 生産国 | 日本 |
| ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感 | |||
| 先端マグネット付き | |||
| 座金をハンマーで叩き込むことで、特殊刃先がネジに喰いつき、なめたネジを外すことができます | |||
| ※ネジ溝が若干残っている場合に効果があります | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
435 円(税抜)/ 479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 66 (2026/09/20 14:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0514ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557WC-1 #1x 75mm [+]ブレイクビスドライバー |
| EA557WC-2 #2x100mm [+]ブレイクビスドライバー |
| EA557WC-3 #3x150mm [+]ブレイクビスドライバー |
| EA557WC-6 6.0x100mm [-]ブレイクビスドライバー |
ウェブカタログ画像
拡大

