品番 : EA560-11A
品名 : #1 x157mm [+]ドライバービット(絶縁)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 006510 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy | サイズ | (+)#1 |
| 全長(mm) | 157 | 六角シャンク | 9mm |
| 1000V絶縁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/06/28 23:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560-10 #0 x154mm [+]ドライバービット(絶縁) |
| EA560-11 #1 x154mm [+]ドライバービット(絶縁) |
| EA560-11A #1 x157mm [+]ドライバービット(絶縁) |
| EA560-12 #2 x154mm [+]ドライバービット(絶縁) |
| EA560-12A #2 x157mm [+]ドライバービット(絶縁) |
ウェブカタログ画像
拡大
