詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560-12A

品名 : #2 x157mm [+]ドライバービット(絶縁)

仕様

メーカー Wera 型番 006511
商品名 Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy サイズ (+)#2
全長(mm) 157 六角シャンク 9mm
1000V絶縁
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,390 (税抜)/ 1,529 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/31 11:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0221ページ 0504ページ
バリエーション一覧
EA560-10 #0 x154mm [+]ドライバービット(絶縁)
EA560-11 #1 x154mm [+]ドライバービット(絶縁)
EA560-11A #1 x157mm [+]ドライバービット(絶縁)
EA560-12 #2 x154mm [+]ドライバービット(絶縁)
EA560-12A #2 x157mm [+]ドライバービット(絶縁)
ウェブカタログ画像
  • ビット形状の判別を簡単にするために色分けされています。
  • 絶縁ドライバーハンドル等に取り付けてご使用ください。
  • 1000V絶縁

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top