品番 : EA560A
品名 : 6本組 [+ -]ドライバー(ステンレス製)
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 032060 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 3334/6 | 〈セット内容〉 | 7点セット ・EA560A-1 #1×80mm [+]ドライバー(ステンレス製) ・EA560A-2 #2×100mm [+]ドライバー(ステンレス製) ・EA560A-80 3.0×80mm [-]ドライバー(ステンレス製) ・EA560A-100A 4.0×100mm [-]ドライバー(ステンレス製) ・EA560A-125 5.5×125mm [-]ドライバー(ステンレス製) ・EA560A-150 6.5×150mm [-]ドライバー(ステンレス製) ・壁掛けホルダー |
| 材質 | ステンレス | ||
| ステンレス製の為、耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
| 先端滑り止め加工(EA560A-80には滑り止めはついていません。) | |||
| 六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。 | |||
| 壁掛けホルダー付 | |||
| 先端にマグネットはついていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0370ページ 0522ページ | ||||
モデルチェンジ品画像
拡大
