詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560A-150

品名 : 6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(ステンレス製)

防錆性に優れた特殊加工ステンレス製

仕様

メーカー Wera 型番 032005
商品名 3335
先端滑り止め加工
先端 1.2×6.5mm 軸長 150mm
材質 ステンレス
追加説明
カタログ価格

3,000 (税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/05/26 16:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0370ページ 0522ページ
バリエーション一覧
EA560A-80 3.0x0.5mm/ 80mm [-]ドライバー(ステンレス製)
EA560A-100 3.5x0.6mm/100mm [-]ドライバー(ステンレス製)
EA560A-100A 4.0x0.8mm/100mm [-]ドライバー(ステンレス製)
EA560A-125 5.5x1.0mm/125mm [-]ドライバー(ステンレス製)
EA560A-150 6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(ステンレス製)
EA560A-175 8.0x1.2mm/175mm [-]ドライバー(ステンレス製)
モデルチェンジ品画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top