品番 : EA560A-175
品名 : 8.0x1.2mm/175mm [-]ドライバー(ステンレス製)
防錆性に優れた特殊加工スレンレス製
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 032006 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 3335 | ||
| 先端滑り止め加工 | |||
| 先端 | 1.2×8.0mm | 軸長 | 175mm |
| 材質 | ステンレス | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,830 円(税抜)/ 4,213 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/14 15:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0376ページ 0531ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
