詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560A-100

品名 : 3.5x0.6mm/100mm [-]ドライバー(ステンレス製)

防錆性に優れた特殊加工スレンレス製

仕様

メーカー Wera 型番 032002
商品名 3335 先端 0.6×3.5mm
軸長 100mm 材質 ステンレス
先端滑り止め加工
追加説明
カタログ価格

1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/20 05:57現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0370ページ 0522ページ
バリエーション一覧
EA560A-80 3.0x0.5mm/ 80mm [-]ドライバー(ステンレス製)
EA560A-100 3.5x0.6mm/100mm [-]ドライバー(ステンレス製)
EA560A-100A 4.0x0.8mm/100mm [-]ドライバー(ステンレス製)
EA560A-125 5.5x1.0mm/125mm [-]ドライバー(ステンレス製)
EA560A-150 6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(ステンレス製)
EA560A-175 8.0x1.2mm/175mm [-]ドライバー(ステンレス製)
モデルチェンジ品画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 先端滑り止め加工

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top