詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560A-305

品名 : 6本組 [+ - pozi] ドライバー(ステンレス製)

防錆性に優れた特殊加工ステンレス製

仕様

メーカー Wera 型番 032063
サイズ(mm) (+)#1・#2
(PZ)#1・#2
(-)3.0×0.5・6.5×1.2
(6本組)
軸長(mm) (+)80・100
(PZ)80・100
(-)80・150
★壁掛け用ホルダー付
人間工学に基づいた心地よいハンドル
六角形の転がり防止機能付
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
先端滑り止め加工
レーザーチップでネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。
※(-)3.0×0.5mmは滑り止めは付いていません。(レーザーチップなし)
追加説明
アイコン
カタログ価格

11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0370ページ 0522ページ
ウェブカタログ画像
  • レザーチップイメージ
  • ※商品によって識別番号が異なります。
  • 壁掛け用ホルダー付き
  • EA560A-290\nEA560A-300\nEA560A-305\nプラスドライバー ねじ対応表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top