品番 : EA560EX-1
品名 : 6本組 [TORX]ドライバー(手元六角/ホルダー付
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 024410 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 977/6 | セット内容 | 6本組 |
| サイズ・軸径・軸長 | T15・5.0mm・80mm T20・5.0mm・90mm T25・6.0mm・100mm T27・6.0mm・125mm T30・8.0mm・150mm T40・8.0mm・150mm |
||
| 収納ラック付 | |||
| 打撃できる貫通柄 | |||
| 手元六角付 | |||
| 高品質の素材で作られた六角軸は、ハンドルの後部まで通っており、ハンマーで打った場合でも先端まで力を伝達できます。 | |||
| インパクトキャップが付いており、耐久性をあげ、破損のリスクを減らします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/29 07:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0523ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
