品番 : EA560EX-40A
品名 : T40x150mm [Torx]ドライバー(貫通柄)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 024405 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 977 | サイズ | T40 |
| 軸長(mm) | 150 | ハンドル長(mm) | 112 |
| 軸径(mm) | 8 | 手元六角対辺 | 13 |
| 貫通柄TORXドライバー | |||
| 手元部分の六角にスパナをひっかけて回す事も出来ます。 | |||
| ドライバー軸がハンドルの中を貫通している為、ハンマーで叩けます。 | |||
| ブラックポイント刃先仕上げで、ネジをホールドするほどぴったりフィットします。 | |||
| 転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,110 円(税抜)/ 3,421 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/21 16:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0523ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
