詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560EX-27A

品名 : T27x125mm [Torx]ドライバー(貫通柄)

仕様

メーカー Wera 型番 024403
商品名 977 サイズ T27
軸長(mm) 125 ハンドル長(mm) 105
軸径(mm) 6 手元六角対辺 10
貫通柄TORXドライバー
手元部分の六角にスパナをひっかけて回す事も出来ます。
ドライバー軸がハンドルの中を貫通している為、ハンマーで叩けます。
ブラックポイント刃先仕上げで、ネジをホールドするほどぴったりフィットします。
転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,540 (税抜)/ 2,794 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/11/03 19:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0533ページ
バリエーション一覧
EA560EX-15A T15x 80mm [Torx]ドライバー(貫通柄)
EA560EX-20A T20x 90mm [Torx]ドライバー(貫通柄)
EA560EX-25A T25x100mm [Torx]ドライバー(貫通柄)
EA560EX-27A T27x125mm [Torx]ドライバー(貫通柄)
EA560EX-30A T30x150mm [Torx]ドライバー(貫通柄)
EA560EX-40A T40x150mm [Torx]ドライバー(貫通柄)
ウェブカタログ画像
  • 手元六角付き
  • ブラックポイント仕上げ
  • 手にぴったりとフィット
  • 転がり防止
  • ねじの寸法図

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top