品番 : EA560EX-30A
品名 : T30x150mm [Torx]ドライバー(貫通柄)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 024404 |
---|---|---|---|
商品名 | 977 | サイズ | T30 |
軸長(mm) | 150 | ハンドル長(mm) | 112 |
軸径(mm) | 8 | 手元六角対辺 | 13 |
貫通柄TORXドライバー | |||
手元部分の六角にスパナをひっかけて回す事も出来ます。 | |||
ドライバー軸がハンドルの中を貫通している為、ハンマーで叩けます。 | |||
ブラックポイント刃先仕上げで、ネジをホールドするほどぴったりフィットします。 | |||
転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/06/17 06:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0533ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)