品番 : EA560EX-605
品名 : 6本組 [+ -]ドライバー(手元六角/ホルダー付
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 018282 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 932/6 | セット内容 | 6本組 |
| (+)ドライバー | 先端×軸径・軸長: #1×5mm・80mm #2×6mm・100mm |
(-)ドライバー | 刃幅×刃厚・軸長: 3.5×0.6mm・80mm 4.5×0.8mm・90mm 5.5×1mm・100mm 7×1.2mm・125mm |
| 高品質の素材で作られた六角軸は、ハンドルの後部まで通っており、ハンマーで打った場合でも先端まで力を伝達できます。 | |||
| 打撃できる貫通柄(※) | |||
| 手元六角付(※) | |||
| (※) (-)3.5×0.6mmのドライバーのみ、手元六角とハンマー用の金属キャップは付いていません。 |
|||
| 収納ラック付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/13 20:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0523ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
