品番 : EA560GA-32A
品名 : 6.3x100㎜ [-]ドライバー
先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
仕様
| 刃幅×刃厚 | (-)6.3×1.0mm | 軸長 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 212mm | 重量 | 113g |
| 手に吸い付くような強力グリップ。高トルク作業に。 | |||
| ハンドルはドライバーのサイズ、種類、長さの識別可能な目印付き。 | |||
| 刃先はブラックポイント仕上げでメッキの欠けを防ぎます。 | |||
| ASME/ANSI 規格適合を超えた堅牢な設計。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,620 円(税抜)/ 2,882 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/24 00:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560GA-31 4.7x100㎜ [-]ドライバー |
| EA560GA-32A 6.3x100㎜ [-]ドライバー |
| EA560GA-33 6.3x150㎜ [-]ドライバー |
ウェブカタログ画像
拡大
