詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PR-16

品名 : 1.2x 8.0mm/160mm [-]ドライバー(赤)

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB8100.5-160RE
色の識別によってサイズの選別が容易です。
ホルダー付
刃幅×刃厚(mm) 8.0×1.2 軸長(mm) 160
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
追加説明
カタログ価格

2,130 (税抜)/ 2,343 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/08/08 07:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0519ページ

代替品

EA560PR-16A
  • 品番

    EA560PR-16A

  • コメント

    ハンドルがより使い易い形状に変更

バリエーション一覧
EA560PR-9 0.5x 3.5mm/ 90mm [-]ドライバー(緑)
EA560PR-10 0.6x 4.0mm/100mm [-]ドライバー(黄緑)
EA560PR-12 0.8x 5.5mm/120mm [-]ドライバー(黄)
EA560PR-14 1.0x 6.5mm/140mm [-]ドライバー(橙)
EA560PR-16 1.2x 8.0mm/160mm [-]ドライバー(赤)
EA560PR-18 1.6x10.0mm/180mm [-]ドライバー(青)
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top