品番 : EA560PR-18
品名 : 1.6x10.0mm/180mm [-]ドライバー(青)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB8100.6-180BL |
|---|---|---|---|
| 色の識別によってサイズの選別が容易です。 | |||
| ホルダー付 | |||
| 刃幅×刃厚(mm) | 10×1.6 | 軸長(mm) | 180 |
| 色 | 青 | ||
| ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,660 円(税抜)/ 2,926 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 00:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0519ページ | ||||
代替品
![]() |
|

