品番 : EA560PR-9
品名 : 0.5x 3.5mm/ 90mm [-]ドライバー(緑)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8100.1-90GR |
|---|---|---|---|
| 色の識別によってサイズの選別が容易です。 | |||
| ホルダー付 | |||
| 刃幅×刃厚(mm) | 3.5×0.5 | 軸長(mm) | 90 |
| 色 | 緑 | ||
| ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/10 15:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0519ページ | ||||
代替品
![]() |
|

