品番 : EA560PR-31
品名 : PZ0x 60mm [Pozidriv]ドライバー
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8192.0-60 |
|---|---|---|---|
| サイズ×軸径(mm) | PZ#0×4.0 | 軸長(mm) | 60 |
| カラー | 水色 | 全長(mm) | 140 |
| 適合ネジ | M1.6-2 | 質量(g) | 23 |
| 色の識別によってサイズの選別が容易です。 | |||
| 壁掛けホルダー付 | |||
| ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/16 14:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0519ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560PR-31 PZ0x 60mm [Pozidriv]ドライバー |
| EA560PR-32 PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー |
| EA560PR-33 PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー |
| EA560PR-34 PZ3x150mm [Pozidriv]ドライバー |
