品番 : EA560PR-33
品名 : PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8192.2-100 |
---|---|---|---|
軸長(mm) | 100 | カラー | オレンジ |
全長(mm) | 205 | 適合ネジ | M3-5 |
サイズ×軸径(mm) | PZ#2×6.0 | 質量(g) | 72 |
色の識別によってサイズの選別が容易です。 | |||
壁掛けホルダー付 | |||
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/04 00:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0544ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA560PR-70 #0-#3/4本組 [Pozidriv]ドライバー |
EA560PR-31 PZ0x 60mm [Pozidriv]ドライバー |
EA560PR-32 PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー |
EA560PR-33 PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー |
EA560PR-34 PZ3x150mm [Pozidriv]ドライバー |