品番 : EA560PR-70
品名 : #0-#3/4本組 [Pozidriv]ドライバー
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB8243RB |
|---|---|---|---|
| サイズ | #0・#1・#2・#3(4本組) | ||
| 壁掛けホルダー付 | |||
| 軸長(mm) | 60~150 | ||
| 色の識別によってサイズの選別が容易です。 | |||
| ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,730 円(税抜)/ 8,503 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 21:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0519ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA560PR-31 : PZ0x 60mm [Pozidriv]ドライバー |
| セット商品 | EA560PR-32 : PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー |
| セット商品 | EA560PR-33 : PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー |
| セット商品 | EA560PR-34 : PZ3x150mm [Pozidriv]ドライバー |
ウェブカタログ画像
拡大
