品番 : EA560PR-32
品名 : PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8192.1-80 |
|---|---|---|---|
| 質量(g) | 44 | 軸長(mm) | 80 |
| カラー | 黄緑 | 全長(mm) | 175 |
| サイズ×軸径(mm) | PZ#1×5.0 | 適合ネジ | M2.5-3 |
| 色の識別によってサイズの選別が容易です。 | |||
| 壁掛けホルダー付 | |||
| ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/08 07:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0519ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560PR-31 PZ0x 60mm [Pozidriv]ドライバー |
| EA560PR-32 PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー |
| EA560PR-33 PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー |
| EA560PR-34 PZ3x150mm [Pozidriv]ドライバー |
