詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PS-11

品名 : 2.5x0.4x 80mm [-]ドライバー(ESD)

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB8100.0-80ESD
導電性グリップの為、静電気を逃します。
刃幅×刃厚 (-)2.5×0.4mm 軸長 80mm
ESD
グリップエンドには先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
濡れた手で握っても滑りにくい
オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
追加説明
カタログ価格

1,320 (税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/08 07:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0519ページ
バリエーション一覧
EA560PS-11 2.5x0.4x 80mm [-]ドライバー(ESD)
EA560PS-12 3.5x0.4x 90mm [-]ドライバー(ESD)
EA560PS-13 4.0x0.6x100mm [-]ドライバー(ESD)
EA560PS-14 5.5x0.8x120mm [-]ドライバー(ESD)
EA560PS-15 6.5x1.0x140mm [-]ドライバー(ESD)
ウェブカタログ画像
※画像はEA560PS-13です
  • ※画像はEA560PS-13です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top