品番 : EA560PS-13
品名 : 4.0x0.6x100mm [-]ドライバー(ESD)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8100.2-100ESD |
|---|---|---|---|
| 導電性グリップの為、静電気を逃します。 | |||
| 刃幅×刃厚 | (-)4.0×0.6mm | 軸長 | 100mm |
| ESD | |||
| グリップエンドには先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 | |||
| 濡れた手で握っても滑りにくい | |||
| オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/05/23 16:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0519ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
