品番 : EA560PS-12
品名 : 3.5x0.4x 90mm [-]ドライバー(ESD)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8100.1-90ESD |
|---|---|---|---|
| 導電性グリップの為、静電気を逃します。 | |||
| 刃幅×刃厚 | (-)3.5×0.5mm | 軸長 | 90mm |
| ESD | |||
| グリップエンドには先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 | |||
| 濡れた手で握っても滑りにくい | |||
| オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2025/11/02 07:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0529ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA560PS-13です
