品番 : EA560PX-1
品名 : 5本組 [+-]オフセットドライバーセット
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | ・(+)オフセットドライバー×3本 ・(-)オフセットドライバー×2本 ・工具袋 |
(+)オフセットドライバー | サイズ×全長: #1×100mm #2×125mm #3×150mm |
| (-)オフセットドライバー | 刃幅×全長: 4.0×100mm 5.5×100mm |
工具袋 | サイズ:250×100(H)mm 材質:キャンバス生地 ・開閉ファスナー付き ・マチの無い薄型袋 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,330 円(税抜)/ 9,163 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 21:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0519ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
