品番 : EA560SJ-21
品名 : 3.5x0.6x 75mm [-]ドライバー
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 4620-1N |
---|---|---|---|
刃幅×刃厚(mm) | (-)3.5×0.6 | 軸長(mm) | 75 |
全長 | 160mm | 重量 | 37g |
DRALL+グリップを採用したマイナスドライバー | |||
DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製 | |||
DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/09/19 06:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0535ページ |