品番 : EA560SJ-26
品名 : 10.0x1.6x200mm [-]ドライバー
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 4620-6N |
|---|---|---|---|
| 刃幅×刃厚(mm) | (-)10×1.6 | 軸長(mm) | 200 |
| 全長 | 325mm | 重量 | 163g |
| DRALL+グリップを採用したマイナスドライバー | |||
| DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製 | |||
| DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,270 円(税抜)/ 5,797 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/03/20 00:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0525ページ | ||||
