詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560SJ-25

品名 : 8.0x1.6x175mm [-]ドライバー

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 4620-5N
刃幅×刃厚(mm) (-)8.0×1.6 軸長(mm) 175
全長 300mm 重量 136g
DRALL+グリップを採用したマイナスドライバー
DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製
DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用
追加説明
カタログ価格

4,300 (税抜)/ 4,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/10/21 06:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0535ページ
バリエーション一覧
EA560SJ-21 3.5x0.6x 75mm [-]ドライバー
EA560SJ-22 4.0x0.8x100mm [-]ドライバー
EA560SJ-23 5.5x1.0x125mm [-]ドライバー
EA560SJ-24 6.5x1.2x150mm [-]ドライバー
EA560SJ-25 8.0x1.6x175mm [-]ドライバー
EA560SJ-26 10.0x1.6x200mm [-]ドライバー
EA560SJ-27 12.0x2.0x250mm [-]ドライバー
ウェブカタログ画像
※写真はEA560SJ-22です。
  • ※写真はEA560SJ-22です。

資料

外観画像
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top