詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560SK-15

品名 : 12.0x2.0x200mm [-]ドライバー(手元六角付)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 4622-5N
刃幅×刃厚(mm) (-)12×2.0 軸長(mm) 200
全長 325mm 重量 310g
手元六角対辺 13mm
手元六角付
DRALL+グリップを採用した根元六角付きマイナスドライバー
DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製
DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用
追加説明
カタログ価格

4,610 円(税抜)/ 5,071 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 05:09現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0525ページ

代替品

EA560E-200
  • 品番

    EA560E-200

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA560SK-11 5.5x1.0x100mm [-]ドライバー(手元六角付)
EA560SK-12 6.5x1.2x125mm [-]ドライバー(手元六角付)
EA560SK-13 8.0x1.2x150mm [-]ドライバー(手元六角付)
EA560SK-15 12.0x2.0x200mm [-]ドライバー(手元六角付)
EA560SK-16 14.0x2.5x250mm [-]ドライバー(手元六角付)
ウェブカタログ画像
※写真はEA560SK-11です。
  • ※写真はEA560SK-11です。

資料

外観画像
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top