品番 : EA560SK-12
品名 : 6.5x1.2x125mm [-]ドライバー(手元六角付)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 4622-2N |
|---|---|---|---|
| 刃幅×刃厚(mm) | (-)6.5×1.2 | 軸長(mm) | 125 |
| 全長 | 240mm | 重量 | 100g |
| 手元六角対辺 | 10mm | ||
| 手元六角付 | |||
| DRALL+グリップを採用した根元六角付きマイナスドライバー | |||
| DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製 | |||
| DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/20 00:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0525ページ | ||||
代替品
![]() |
|

