品番 : EA560SK-13
品名 : 8.0x1.2x150mm [-]ドライバー(手元六角付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 4622-3N |
---|---|---|---|
刃幅×刃厚(mm) | (-)8.0×1.2 | 軸長(mm) | 150 |
全長 | 275mm | 重量 | 159g |
手元六角対辺 | 13mm | ||
手元六角付 | |||
DRALL+グリップを採用した根元六角付きマイナスドライバー | |||
DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製 | |||
DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,370 円(税抜)/ 4,807 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 05:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0551ページ |
代替品
|