品番 : EA560SK-14
品名 : 10.0x1.6x175mm [-]ドライバー(手元六角付)
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 4622-4N |
---|---|---|---|
刃幅×刃厚(mm) | (-)10×1.6 | 軸長(mm) | 175 |
全長 | 300mm | 重量 | 174g |
手元六角対辺 | 13mm | ||
手元六角付 | |||
DRALL+グリップを採用した根元六角付きマイナスドライバー | |||
DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製 | |||
DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,880 円(税抜)/ 5,368 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/19 10:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0551ページ |
代替品
|