品番 : EA560WD-55
品名 : 6.5x1.2x125mm [-]ドライバー(強力型)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 007674 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 334SK | 刃幅×刃厚(mm) | (-)6.5×1.2 |
| 軸長(mm) | 125 | 軸径(mm) | 8 |
| ハンドル長(mm) | 112 | 六角対辺(mm) | 13 |
| 手元六角付 | |||
| 先端滑り止め加工 | |||
| 軸部分も六角です。 | |||
| ★モデルチェンジの為、今後はサイズにより識別表記がグリップエンドに入る予定です。 | |||
| グリップエンドの識別表記でドライバーの種類やサイズが一目でわかります。 | |||
| 先端にマグネットはついていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/28 22:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0523ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA560WD-54です。
