詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560WD-54

品名 : 5.5x1.0x100mm [-]ドライバー(強力型)

仕様

メーカー Wera 型番 007673
商品名 334SK 刃幅×刃厚(mm) (-)5.5×1.0
軸長(mm) 100 軸径(mm) 8
ハンドル長(mm) 112 六角対辺(mm) 13
手元六角付
軸部分も六角です。
先端滑り止め加工
★モデルチェンジの為、今後はサイズにより識別表記がグリップエンドに入る予定です。
グリップエンドの識別表記でドライバーの種類やサイズが一目でわかります。
先端にマグネットはついていません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/03 03:38現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0523ページ
バリエーション一覧
EA560WD-51 3.5x0.6x 75mm [-]ドライバー(強力型)
EA560WD-52 4.0x0.8x 90mm [-]ドライバー(強力型)
EA560WD-53 4.5x0.8x 90mm [-]ドライバー(強力型)
EA560WD-54 5.5x1.0x100mm [-]ドライバー(強力型)
EA560WD-55 6.5x1.2x125mm [-]ドライバー(強力型)
EA560WD-56 7.0x1.2x125mm [-]ドライバー(強力型)
EA560WD-57 9.0x1.6x150mm [-]ドライバー(強力型)
EA560WD-58 10.0x1.6x175mm [-]ドライバー(強力型)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top