品番 : EA560WD-53
品名 : 4.5x0.8x 90mm [-]ドライバー(強力型)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 007672 |
---|---|---|---|
商品名 | 334SK | 刃幅×刃厚(mm) | (-)4.5×0.8 |
軸長(mm) | 90 | 軸径(mm) | 8 |
ハンドル長(mm) | 112 | 六角対辺(mm) | 13 |
手元六角付 | |||
先端滑り止め加工 | |||
軸部分も六角です。 | |||
★モデルチェンジの為、今後はサイズにより識別表記がグリップエンドに入る予定です。 | |||
グリップエンドの識別表記でドライバーの種類やサイズが一目でわかります。 | |||
先端にマグネットはついていません。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 11:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0532ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA560WD-54です。