品番 : EA560SL-3
品名 : #3x150mm [+]ドライバー(貫通柄/手元六角)
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 4632SK-3N |
---|---|---|---|
サイズ×軸径(mm) | (+)#3×8.0 | サイズ | 軸長(L1;mm):150 全長(L2;mm):275 |
重量(g) | 194 | 手元六角対辺 | 13mm |
手元六角付 | |||
貫通柄の為、ハンマーでたたけます。 | |||
DRALL+グリップを採用した根元六角付き貫通プラスドライバー | |||
DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製 | |||
DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,200 円(税抜)/ 5,720 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/08 07:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0551ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA560SL-1 #1x 85mm [+]ドライバー(貫通柄/手元六角) |
EA560SL-2 #2x100mm [+]ドライバー(貫通柄/手元六角) |
EA560SL-3 #3x150mm [+]ドライバー(貫通柄/手元六角) |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。