詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560WA-12

品名 : #0x100mm [+]ドライバー

仕様

メーカー Wera 型番 008706
商品名 350 サイズ×軸径(mm) (+)0×3.0
軸長(mm) 100 ハンドル長(mm) 81
ゴムグリップ
先端滑り止めは付いていません。(先端黒色)
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 11:39現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0522ページ
バリエーション一覧
EA560WA-11 #0x 60mm [+]ドライバー
EA560WA-12 #0x100mm [+]ドライバー
EA560WA-13 #1x 80mm [+]ドライバー
EA560WA-14 #2x100mm [+]ドライバー
EA560WA-15 #2x150mm [+]ドライバー
EA560WA-16 #3x150mm [+]ドライバー
EA560WA-17 #4x200mm [+]ドライバー
ウェブカタログ画像
  • 転がりにくい
  • 今後はサイズにより識別表記がグリップエンドに入る予定です。
  • プラスドライバーねじ対応表
  • 画像はEA560WA-14です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top