品番 : EA560WA-14
品名 : #2x100mm [+]ドライバー
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 008720 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 350 | サイズ×軸径(mm) | (+)#2×6.0 |
| 軸長(mm) | 100 | ハンドル長(mm) | 105 |
| ゴムグリップ | |||
| 先端滑り止め加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/04/01 21:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0522ページ | ||||
モデルチェンジ品画像
拡大
