品番 : EA560WA-17
品名 : #4x200mm [+]ドライバー
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 008740 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 350 | サイズ×軸径(mm) | (+)4×10.0 |
| 軸長(mm) | 200 | ハンドル長(mm) | 112 |
| ゴムグリップ | |||
| 先端滑り止めは付いていません。(先端黒色) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,160 円(税抜)/ 4,576 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/05 22:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0522ページ | ||||
モデルチェンジ品画像
拡大
画像はEA560WA-14です
