品番 : EA560WA-616
品名 : 4本組 [+ -] ボールグリップドライバーセット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ネジの締め付けや取り外し作業に | 入組み点数 | 4 |
| (+)ドライバーサイズ×軸径・軸長・全長 | #1×4.5mm・80mm・185mm #2×6mm・100mm・205mm #3×8mm・150mm・255mm |
(-)ドライバー刃幅×刃厚・軸長・全長 | 6.0×1.0mm・100mm・205mm |
| 先端はレーザーチップ加工により食いつきが良くカムアウトを防止 | |||
| 早回し作業ができるボールグリップ仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,860 円(税抜)/ 8,646 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/03 12:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0522ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
