品番 : EA560WC-0
品名 : PZ 0x 60mm (Pozidriv)ドライバー
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 009305 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 355 | サイズ | PZ#0 |
| 軸長(mm) | 60 | 軸径(mm) | 3.0 |
| ハンドル長(mm) | 81 | ||
| 先端滑り止めは付いていません。(先端黒色) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/14 20:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0523ページ | ||||
モデルチェンジ品画像
拡大
画像はEA560WC-2Aです
