詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560WC-2A

品名 : PZ 2x100mm (Pozidriv)ドライバー

仕様

メーカー Wera 型番 009315
商品名 355 サイズ PZ#2
軸長(mm) 100 軸径(mm) 6.0
ハンドル長(mm) 105
先端滑り止め加工
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,700 (税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/14 20:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0523ページ
バリエーション一覧
EA560WC-0 PZ 0x 60mm (Pozidriv)ドライバー
EA560WC-1A PZ 1x 80mm (Pozidriv)ドライバー
EA560WC-1B PZ 1x200mm (Pozidriv)ドライバー
EA560WC-1C PZ 1x300mm (Pozidriv)ドライバー
EA560WC-2A PZ 2x100mm (Pozidriv)ドライバー
EA560WC-2B PZ 2x200mm (Pozidriv)ドライバー
EA560WC-2C PZ 2x300mm (Pozidriv)ドライバー
EA560WC-3 PZ 3x150mm (Pozidriv)ドライバー
EA560WC-4 PZ 4x200mm (Pozidriv)ドライバー
モデルチェンジ品画像
  • 作業場で転がりにくい
  • 握りやすいグリップ
  • サイズごとに識別表記がグリップエンドにはいります。
  • ポジドライブ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top