品番 : EA560WC-1B
品名 : PZ 1x200mm (Pozidriv)ドライバー
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 009312 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 355 | サイズ | PZ#1 |
| 軸長(mm) | 200 | 軸径(mm) | 4.5 |
| ハンドル長(mm) | 98 | ||
| 先端滑り止め加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,510 円(税抜)/ 2,761 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/14 20:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0523ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
