品番 : EA560WD-605
品名 : 6本組 [+ -]ドライバー(手元六角/ホルダー付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 007680 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 334SK/6 | セット内容 | 6本組 |
| (+)ドライバー | 先端×軸径・軸長: #1×5mm・80mm #2×6mm・100mm |
(-)ドライバー | 刃幅×刃厚・軸長: 3.5×0.6mm・75mm 4.0×0.8mm・90mm 5.5×1.0mm・100mm 6.5×1.2mm・125mm |
| 先端滑り止め加工 | |||
| 手元六角付(※) | |||
| (※)(-)3.5×0.6mm、4.0×0.8mmには手元六角はついていません。 | |||
| グリップエンドの識別表記でドライバーの種類やサイズが一目でわかります。 | |||
| 収納用ラック付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/13 20:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0523ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
