品番 : EA560WG-600
品名 : 6本組 絶縁[+ -]ドライバー(ケース付)
先端にレーザー処理を施している為、先端がネジ頭から滑るのを防ぎます
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | #1× 80mm [+]絶縁ドライバー #2×100mm [+]絶縁ドライバー #3×150mm [+]絶縁ドライバー |
〈セット内容〉 | 2.5×0.4× 80mm [-]絶縁ドライバー 4.0×0.8×100mm [-]絶縁ドライバー 6.5×1.2×150mm [-]絶縁ドライバー |
| 1000V絶縁 | |||
| 先端滑り止め加工 | |||
| 工具袋付き | |||
| グリップエンドに識別表記が入っています。 | |||
| ※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 16:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0216ページ | ||||
