品番 : EA560WE-3
品名 : #3x150mm [+]ドライバー・絶縁(slip STOP)
先端にレーザー処理を施している為、先端がネジ頭から滑るのを防ぎます
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 006156 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 162i | サイズ | #3 |
| 軸長(mm) | 150 | ハンドル長(mm) | 112 |
| 1000V絶縁 | |||
| 先端滑り止め加工 | |||
| グリップエンドに識別表記が入っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/02/25 19:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0216ページ | ||||
